CTCクラブツイルキャップ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23096027 品番 00710-CTC
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

色で遊べる定番コットンツイルキャップ。

ロイヤルブルー サイズF 寸法(cm)56〜60 素材綿100% 色番032

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23096002
2017-09-10
用途:
軽作業時に使用しようと思ったが
SKYLARK.E.C 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

小さい。ツバは短いのは逆にいいんだけど深さが浅すぎて誰に被らせても使えない。2歳の娘でちょうどの深さ。ただのゴミになった。もしかしたら丸坊主の人は被れるのか?少しでも髪がある人は被るというより乗せた感じになります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする