※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WFN80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
K59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
23097166
品番
CDG1WFN80-200Z-K59
参考基準価格(税別)
¥37,790
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
K59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード