※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WFN80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
23097184
品番
CDG1WFN80-75Z-K59W
参考基準価格(税別)
¥34,050
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード