※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
注文コード
23099065
品番
CDJ2WB6-30Z-B
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
CADデータダウンロード