曜日別特売
00809-SBM SBM半袖ブロードシャツ(メンズ) AIMY(トムス) 23099588

SBM半袖ブロードシャツ(メンズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード23099588品番00809-SBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

ブロードの特性を十分に生かし、涼しさと動きやすさを追求。
形状安定。
抗菌防臭。
何度洗濯しても型くずれしにくく色落ちも少ない。

サイズ5Lライトピンク身長(cm)189肩幅(cm)57袖丈(cm)28首廻り(cm)48素材オックスフォード、綿65%・ポリエステル35%身幅(cm)73.5色番132身丈(cm)86ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W11.5×H13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする