CM2WF20-50KKZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WF20 SMC 23104498

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WF20

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード23104498品番CM2WF20-50KKZ
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(KK) 耐熱ターポリン(両側)ねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする