曜日別特売
CJ2KE16-60TZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2K-Zシリーズ SMC 23104963

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2K-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式(T) 単動引込み注文コード23104963品番CJ2KE16-60TZ
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする