曜日別特売
MGCMB25-175-R ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-175~) SMC 23115215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-175~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付注文コード23115215品番MGCMB25-175-R
参考基準価格(税別)¥37,790販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付ストローク(mm)175軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする