アルミスタッフ U

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23115496 品番 73266
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。

材質
本体:アルミ
ジョイント部:ABS樹脂
許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) 質量(g)1650 収納サイズ1489×50×27 全長(mm)5000 トラスコ品番818-4196

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23115505
2022-06-20
用途:
水準測量時に高低差を測定する場合
西九州開発エンジニア 様 (サービス業)

スタッフも35年前の創業時に購入したものを使用しておりました。今回購入したスタッフは半分ほどの重さで、傾斜地を行き来する作業が軽便なりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする