曜日別特売
76332 スリムレベル  200mm  白  背面マグネット付 シンワ測定 23115584

76332 スリムレベル  200mm  白  背面マグネット付 シンワ測定 23115584
76332 スリムレベル  200mm  白  背面マグネット付 シンワ測定 23115584
76332 スリムレベル  200mm  白  背面マグネット付 シンワ測定 23115584
76332 スリムレベル  200mm  白  背面マグネット付 シンワ測定 23115584
76332 スリムレベル  200mm  白  背面マグネット付 シンワ測定 23115584

スリムレベル 200mm 白 背面マグネット付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード23115584品番76332
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

携帯に便利なスリム形状のレベルです。
測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。
位置出し調整に便利な背面マグネット付です。
45°の気泡管が付いています。
蓄光シート付気泡管です。

材質
本体:ABS樹脂
気泡管:アクリル樹脂
液体:石油系液
用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°トラスコ品番818-4216寸法(mm)200×40×15質量(g)75
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※マグネット部を電子機器や磁力に弱い製品に近づけると不具合が発生する可能性があります。

商品説明動画

シンワ測定 スリムレベル 200mm 白 背面マグネット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23115584
2021-09-09
用途: エアコン取り付け工事

説明文をよく見ずに、動画を見て便利そうだと思って購入しましたが、精度が±2.5mm/mでは、悪すぎて使い物になりません。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 23115584
2019-10-19
用途: 器具取付時
建設業・工事業

背面マグネットで取付場所が金属の時、非常に便利です。
薄い板などを取付するときにスリムレベル底の磁石面のかどがアールがあり、取付物の上に乗らない時があります。底の磁石面のかどは直角になればよいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする