用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)950×600(640)床面高さ(mm)172質量(kg)18.7キャスター金具:SUS、車輪:Φ100仕様ハンドル組立式材質バンパー/シリコンゴム(白色半透明)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600(640)ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304キャスター金具SUS荷台寸法(奥行)(mm)950材質(荷台)SUS304有効寸法(幅)(mm)600有効寸法(奥行)(mm)840