用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)750荷台寸法(奥行)(mm)1200床面高さ(mm)240ハンドル高さ(mm)850車輪径(Φmm)150質量(kg)54.4材質(荷台)SUS304材質(ハンドル)SUS304材質(車輪)ウレタン材質(車輪・金具)スチール仕様完成品出荷種別完成品出荷材質荷台甲板/SUS304-1.5t、ハンドル/SUS304-Φ25×2.0t、メッシュ/SUS304-Φ3.5×50×50格子、フットブレーキ/SUS304、金具:スチール、車輪:プレート式ウレタン車耐荷重(kg)500有効寸法(mm)1115×680×500ブレーキ/ストッパーあり