脚折りたたみ式作業台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23116047 品番 FWT-1575AJ
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

未使用時には折りたたんで省スペースに収納・保管ができます。繁忙期や閑散期で作業ラインを増減する必要の多い現場に最適なステンレス作業台です。
甲板下には棚板や補強枠がないので、コンテナやポリ容器あるいはドーリー・台車などの設置・収納に便利です。
オールSUS304製(キャスターを除く)ですのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。

用途
製品やサービスの出荷量に応じた作業スペースを整える臨時・常設作業台として。
イベント・催事用の仮設調理場の作業台として。
野菜・鮮魚といった直売所の展示台・作業台として。
耐荷重(kg)120 仕様完成品出荷(現地にて脚を開くのみ) 材質甲板部/SUS304-1.2t、パイプ脚/SUS304-Φ32×1.2t(パイプ折りたたみ時の座:ナイロン製) 質量(kg)27.1 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)使用時/1500×750×800(折畳み117) アジャストSUSネジ ナイロンアジャスト(調整高:+35mm)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする