テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 収納・設備・保管・運搬用品
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の ステンレス製ワゴン
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の ステンレス台車
ステンレス2段台車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
450
キャスター
金具:スチール、車輪:Φ100ウレタン車
注文コード
23116266
品番
DN2-N7545E
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
奥行・キャスター
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
段数
2
耐荷重(kg)
(最大均等)300、(各段)200
間口(mm)
750
奥行(mm)
450
全高(mm)
700
質量(kg)
20.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×450×700
キャスター
金具:スチール、車輪:Φ100ウレタン車
用途
製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様
完成品出荷
材質
甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t
棚間隔(mm)
502
ハンドル高さ(mm)
850
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000