エンジンヘッジトリマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23116774 品番BHT751S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

生垣の剪定に便利な片刃タイプ
750mmのロング刈刃で作業がはかどります
Rスタート付

ブレード長さ(mm)片刃750 燃料タンク容量(L)0.5 付属品保護メガネ 質量(kg)5.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218 エンジン形式2サイクルエンジン 電源タイプエンジン式 スタート方式Rスタート 排気量23cc 運転時間(分)(満タン)30
注意
※燃料は2サイクル用混合燃料を御使用下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする