BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
BIGM(丸山製作所)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
エンジンヘッジトリマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23116783
品番
BHT600DSR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ
ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます
Rスタート付き
ブレード長さ(mm)
両刃600
燃料タンク容量(L)
0.4
付属品
保護メガネ
質量(kg)
4.6
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1012×244×214
エンジン形式
2サイクルエンジン
電源タイプ
エンジン式
スタート方式
Rスタート
排気量
23cc
運転時間(分)
(満タン)30
注意
※燃料は2サイクル用混合燃料を御使用下さい