福井クラフト
フライト盆 ピンク雲流渕黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺2
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
尺8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117562
品番
55007650
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺2
高さ(mm)
18
短辺(mm)
255
長辺(mm)
373
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
ピンク雲流渕黒