曜日別特売
55007670 フライト盆 ピンク雲流渕黒SL 福井クラフト 23117587

フライト盆 ピンク雲流渕黒SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺4
内容量1個注文コード23117587品番55007670
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質ABS樹脂サイズ尺4高さ(mm)20短辺(mm)301長辺(mm)425表面処理ノンスリップ加工色(柄)ピンク雲流渕黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする