福井クラフト
フライト盆 ピンク雲流渕黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺8
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
尺8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117614
品番
55007700
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺8
高さ(mm)
24
短辺(mm)
382
長辺(mm)
545
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
ピンク雲流渕黒