福井クラフト
耐熱アイディー木目盆 溜
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺5
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23118716
品番
15811980
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
尺5
高さ(mm)
22
短辺(mm)
325
長辺(mm)
455
色(柄)
溜