福井クラフト
マウンテントレー 溜毘沙門天塗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23119258
品番
50307300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
サイズ
尺5
高さ(mm)
15
短辺(mm)
332
長辺(mm)
455
色(柄)
溜毘沙門天塗