福井クラフト
荒彫奥広盆 栃塗SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺3
尺3
尺4
尺5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23120484
品番
17411720
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
栃塗
サイズ
尺3
高さ(mm)
22
短辺(mm)
307
長辺(mm)
392
表面処理
ノンスリップ加工