福井クラフト
布目盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺2
尺2
尺3
尺4
尺5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23122015
品番
15020210
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺2
高さ(mm)
16
短辺(mm)
270
長辺(mm)
362
表面処理
ノンスリップ加工