福井クラフト
会席丸盆 溜毘沙門天 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
尺4
尺2
尺3
尺4
尺5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23131587
品番
50306340
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜毘沙門天
サイズ
尺4
直径(Φmm)
423
高さ(mm)
18