※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KG32
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
325
150
20
325
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23132437
品番
CM2KG32-325Z
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
325
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード