曜日別特売
JCDMBZ20-15 標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMBZ20 SMC 23135797

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMBZ20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)15注文コード23135797品番JCDMBZ20-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,650
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする