福井クラフト
平富士煮物椀 銀彩 木質
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23141554
品番
35000430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,150
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
380
質量(g)
155(85)
色(柄)
銀彩
直径×高さ(mm)
135×80(52)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23141554
35000430
23141563
15158230
平富士煮物椀 銀透き 木質
福井クラフト
1個
¥
2,898
税込
¥3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)