曜日別特売
31002840 木製 吸物椀 黒漆塗/高台寺見返し菊 磨蒔絵 木 福井クラフト 23146068

木製 吸物椀 黒漆塗/高台寺見返し菊 磨蒔絵 木

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23146068品番31002840
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
食器の種類和食器材質木製品サイズ4.2寸色(柄)黒漆塗/高台寺見返し菊直径×高さ(mm)122×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする