CG3BN100-150F 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CG3BN100 SMC 23148774

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CG3BN100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード23148774品番CG3BN100-150F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,260
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ロッド先端ねじ(F) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする