CG3BN100-220 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CG3BN100 SMC 23148799

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CG3BN100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)220
内容量1個注文コード23148799品番CG3BN100-220
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)220ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする