曜日別特売
21061524 木目松花堂 黒天朱 仕切別 A 福井クラフト 23149656

木目松花堂 黒天朱 仕切別 A

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード23149656品番21061524
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ9寸色(柄)黒天朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)272×212×61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23149656
2019-02-21
用途: 和食店ランチ時
飲食業

ランチ時に八寸の盛り付けに使っております。お値段以上に高級に見えて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする