曜日別特売
16911960 ランチプレート 朱塗 A 福井クラフト 23150785

ランチプレート 朱塗 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23150785品番16911960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
食器の種類和食器材質ABS樹脂形状長角皿サイズ尺2色(柄)朱塗寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×247×45.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする