曜日別特売
21078040 長手ダイヤ松花堂 梨地 (親) A 福井クラフト 23153402

長手ダイヤ松花堂 梨地 (親) A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23153402品番21078040
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ尺3タイプ本体(身)色(柄)梨地寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×252×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする