福井クラフト
刷毛目汁鉢 A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23155177
品番
46191330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
種別
身
色(柄)
柿朱内朱
直径×高さ(mm)
100×54
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
グラス・食器・カトラリー
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
そば皿・そばちょこ・すのこ
刷毛目汁鉢 A 福井クラフト
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります
丼(どんぶり)
丼・鉢・小鉢
仕切り皿・ランチプレート
鉢
丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート
ステーキ皿・鉄板
中華丼・ラーメン鉢
深皿・カレー皿・ボウル
回転寿司皿
アイス・サンデーカップ
小皿(取り皿・薬味皿)・豆皿
ソース・カレーポット
ミラープレート
小鉢
重箱
松花堂・弁当箱
陶板鍋・石焼鍋
丼重
子供用ランチ皿・食器
膳
そば皿・そばちょこ・すのこ
寿司桶・ちらし重
飯器・ケヤキ割子
オードブル皿
配食保温容器
長皿・長角皿・さんま皿
角皿・スクエアプレート
ケーキ皿・パイ皿
茶碗
汁椀
煮物碗
むし碗
呑水(とんすい)
シェアする
マイページ