福井クラフト
はつり亀甲丼 栃塗(内黒) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23157995
品番
41000160
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
栃塗(内黒)
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
95