70009990 寿司皿用目皿 白木刷毛目糸尻SL A 福井クラフト 23161635

寿司皿用目皿 白木刷毛目糸尻SL A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23161635品番70009990
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
食器の種類和食器材質ABS樹脂形状角皿高さ(mm)20短辺(mm)111長辺(mm)111表面処理ノンスリップ加工色(柄)白木刷毛目糸尻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする