51019020 ABS単品プレート 金粉蒔裏黒 A 福井クラフト 23164322

ABS単品プレート 金粉蒔裏黒 A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード23164322品番51019020
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
食器の種類和食器材質ABS樹脂形状角皿高さ(mm)18短辺(mm)94長辺(mm)94色(柄)金粉蒔裏黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする