福井クラフト
小判 せせらぎ皿 漆調春慶 全面塗 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23168976
品番
55008351
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
丸皿
サイズ
8寸
高さ(mm)
30
短辺(mm)
226
長辺(mm)
242
色(柄)
漆調春慶