福井クラフト
手桶 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ABS樹脂
サイズ
6寸
注文コード
23171776
品番
45013210
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体
色(柄)
黒朱ひも
サイズ
6寸
材質
ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
228×196×120
食器の種類
和食器