グリーンライフ
グリーンライフの ゴミ箱
グリーンライフの 集積保管用ゴミ箱
ホームダストカーゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23173275
品番
DC-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ニオイがこもらないメッシュ仕様です。
用途
ゴミの一時保管
材質
スチール(粉体焼付塗装)
質量(kg)
12.7
色
ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×49.5×67
収納容量(L)
約160
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
69.3×44.1×51.8
取扱説明書:
(1.11MB)
注意
※組立の際は、手袋を着用してください。※本体に腰をかけたり、もたれたりしないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23173275
DC-160
52128626
DC-160(BR)
ホームダストカーゴ
グリーンライフ
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
色違い