316119 0080 スーパーマジックオレンジ 大塚刷毛製造 23173354

316119 0080 スーパーマジックオレンジ 大塚刷毛製造 23173354
316119 0080 スーパーマジックオレンジ 大塚刷毛製造 23173354
316119 0080 スーパーマジックオレンジ 大塚刷毛製造 23173354

スーパーマジックオレンジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
粒度#80
内容量1箱(10枚)注文コード23173354品番316119 0080
参考基準価格(税別)¥8,740販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

特殊な接着剤を使用することで、砂落ちが少ない!型崩れしにくい!高耐水性・高耐油に優れた、マルテーオリジナル不織布研磨材です。
抜群の作業性で頑固なサビ・塗膜・水アカ・コケを落とします。ヘアライン施工・塗装前の足付けにも最適です。
鮮やかなオレンジ色で視認性抜群。作業範囲が解り易く、薄暗い場所でもよく見えます。

用途頑固な錆・塗膜・水垢・コケ落とし作業などに。材質砥粒:アルミナ(A)、不織布:ナイロン形状長方形粒度#80オレンジパッド寸法(mm)約150×250×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする