FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 差込角19.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23173424
品番
UJ-622
参考基準価格(税別)
¥8,440
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
差込角(mm)
19
質量(g)
535
全長L(mm)
106
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
40
駆動角(mm)
19
注意
※ユニバーサルジョイントは他のアタッチメントに比較して強度が弱くなっています。力の入れすぎにご注意ください。