SP19N2X17. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所 23175357

SP19N2X17. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所 23175357
SP19N2X17. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所 23175357

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締付作業寸法W(mm)17注文コード23175357品番SP19N2X17.
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

スパナヘッド付単能形トルクレンチ
豊富な標準機種で即納体制
SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応

用途
単一ボルトでの組み立て作業
質量(kg)0.15全長L(mm)208寸法C(mm)31寸法W(mm)17寸法b(mm)8ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)3.5~19最大トルク時の手力(N)121主な用途締付作業適合工具調整工具(別売):No.931有効長L(mm)158
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする