東日製作所
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
13~67
主な用途
締付作業
寸法W(mm)
14
注文コード
23175576
品番
SP67N2X14.
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・主な用途・寸法W
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
スパナヘッド付単能形トルクレンチ
豊富な標準機種で即納体制
SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途
単一ボルトでの組み立て作業
質量(kg)
0.48
全長L(mm)
285
寸法C(mm)
35
寸法W(mm)
14
寸法b(mm)
10
ヘッド形状
スパナ形
トルク調整範囲(N・m)
13~67
最大トルク時の手力(N)
292
主な用途
締付作業
適合工具
調整工具(別売):No.930
有効長L(mm)
230
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。