90032156 PBT面取角菜箸 春慶塗 PBT 福井クラフト 23176213

PBT面取角菜箸 春慶塗 PBT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23176213品番90032156
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート色(柄)春慶塗耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200口径(mm)31寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×7×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする