TSC-03 クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業) 23178008 TSC-03 クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業) 23178008 TSC-03 クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業) 23178008 TSC-03 クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業) 23178008 TSC-03 クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業) 23178008 TSC-03 クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業) 23178008

クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23178008 品番 TSC-03
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

オールステンレス製です。
ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。
トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。
サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)

用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。 材質オールステンレス(SCS13) 幅(mm)37 質量(kg)約0.15 高さ(mm)35 差込角(sq.)12.7
注意
※トルクレンチは付属しません。
※寸法上、本製品を取り付けできないトルクレンチもあります。詳しくはお問い合わせください。
※対応メーカー・サイズはホームページをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする