KTTB-M 家具転倒防止耐震バー アイリスオーヤマ 23178026 KTTB-M 家具転倒防止耐震バー アイリスオーヤマ 23178026 KTTB-M 家具転倒防止耐震バー アイリスオーヤマ 23178026 KTTB-M 家具転倒防止耐震バー アイリスオーヤマ 23178026

家具転倒防止耐震バー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23178026 品番 KTTB-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

地震の際に家具の転倒を防止する家具転倒防止耐震バーです。2本1セットです。インテリアに馴染むシンプルデザインです。設置後のお部屋もスッキリ見えます。設置面に柔らかい素材を使用しているので天井や家具を傷つけず、しっかり固定します。公的機関振動試験で転倒防止効果を実証済です。様々な取り付け範囲に対応できます。工具不要で取り付けが簡単です。

種別つっかえ棒 材質パイプ : スチール(エポキシ樹脂塗装)、 樹脂部分 : ABS樹脂、発泡PE ホワイト サイズM 質量(g)1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×400〜600 取付可能寸法(cm)40〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする