※商品画像1

溶接用マルチクランプ ディープタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット クランプ範囲(mm)V型アダプタ:Φ13.8〜Φ60.5/丸型アダプタ:0〜61囲 注文コード23178044 品番WMC2D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,890 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はクランプ範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。
WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。
片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。
2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。
おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。
おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。

用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組) 材質(本体)特殊合金鋼 質量(g)820 種類その他クランプ クランプ範囲(mm)V型アダプタ:Φ13.8〜Φ60.5/丸型アダプタ:0〜61囲 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代表画像を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする