POPM-1 POPコーン大 サインアーテック 23178105 POPM-1 POPコーン大 サインアーテック 23178105 POPM-1 POPコーン大 サインアーテック 23178105 POPM-1 POPコーン大 サインアーテック 23178105 POPM-1 POPコーン大 サインアーテック 23178105

POPコーン大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 表示内容SALE 注文コード23178105 品番POPM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は表示内容15種類から選べます 他の種類を見る

円錐フォルムが斬新に映えるPOPとなります。軽量で扱いやすく、誰でも簡単に組立解体ができます。中サイズ(M)は一般流通しているカラーコーンにかぶせて屋外でも使用できます。

用途イベント・催し等のディスプレイに。 厚さ(mm)約0.2 直径(Φmm)下部:約245、上部:約60 高さ(mm)約640 質量(g)約140 取付方式カラーコーン取付 表示内容SALE
注意
※2枚セットとなります。
※風が強い日の、屋外でのご使用はおひかえください。
※屋外でご使用の際は、カラーコーンにかぶせてご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする