サインアーテック
サインアーテックの 幕・旗
サインアーテックの 表示旗
POPコーン大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
表示内容
ご卒業おめでとう
注文コード
23178209
品番
POPM-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
円錐フォルムが斬新に映えるPOPとなります。軽量で扱いやすく、誰でも簡単に組立解体ができます。中サイズ(M)は一般流通しているカラーコーンにかぶせて屋外でも使用できます。
用途
イベント・催し等のディスプレイに。
厚さ(mm)
約0.2
直径(Φmm)
下部:約245、上部:約60
高さ(mm)
約640
質量(g)
約140
取付方式
カラーコーン取付
表示内容
ご卒業おめでとう
注意
※2枚セットとなります。
※風が強い日の、屋外でのご使用はおひかえください。
※屋外でご使用の際は、カラーコーンにかぶせてご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません